Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP 29


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-51629A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51629A
EAN/GTIN:
     0886981919179
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
HP 29 - 51629A - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 720 Seiten - 600 dpi - für Fax 920; Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 63X, 700, 710, 72X; psc 370, 380
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.6 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
109 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
40 ml
Bis zu 720 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1
Druckkopftyp
600 dpi
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Deskjet 600, 600c, 660c, 660cse, 670c, 670k, 670tv, 672c, 680c, 682c, 690c, 690c plus, 692c, 693c, 694c, 695c, 695cci, 697c ¦ HP DeskWriter 600, 660c, 680c, 694c ¦ HP Fax 910, 920 ¦ HP Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710, 720, 725 ¦ HP psc 370, 380
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
pro Packung
€ 4,15*
ab € 23,60*
€ 29,66*
pro Stück
€ 5,75*
ab € 24,41*
€ 29,77*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,37*
€ 30,59*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,31*
€ 33,13*
pro Stück
€ 3,75*
ab € 27,60*
€ 33,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark Inkjet Kartusche Kombipack Nr.28+29, Farbig/Schwarz Ref.Nr.018C1520E
Lexmark
18C1520E
ab € 28,34*
Ähnlich
Lexmark Inkjet Kartusche Nr.27, 3-Farb
Lexmark
10NX227E
ab € 15,65*
Ähnlich
Lexmark Inkjet Kartusche, Nr.26, Farbig,
Lexmark
10N0026E
ab € 23,65*
Ähnlich
Lexmark Rueckgabe Inkjet Kartusche Nr.28, Schwarz Ref.Nr.018C1428E
Lexmark
18C1428E
ab € 15,12*
Ähnlich
Lexmark Rueckgabe Inkjet Kartusche Nr.29, Farbig, Ref.Nr.018C1429E
Lexmark
18C1429E
ab € 15,90*
Ähnlich
Lexmark Rückgabe-Tintenpatrone Nr. 24
Lexmark
18C1524E
ab € 16,11*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
51626A
ab € 24,32*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C8727A
ab € 14,41*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C8728A
ab € 15,48*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51629A No 29 schwarz
Expro
51629A
ab € 14,45*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51649A No 49 3-farbig
Expro
51649A
ab € 14,45*
Ähnlich
HP Tinte 51649A No 49 3-farbig
HP
51649A
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG