| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1001424 Herst.-Nr.: 51604A EAN/GTIN: 5412714951816 |
| |
|
| | |
| Original HP Thermo-Druckpatronen sind eine preisgünstige Lösung für viele verschiedene Einsatzbereiche. Jede der einfach zu entsorgenden Druckpatronen enthält einen Druckkopf sowie einen kompletten Tintenbehälter – für einen schnellen, problemlosen Austausch. Dank kontaktfreiem Druck mit 96 dpi lassen sich unregelmäßige Flächen aus variablen Abständen bedrucken; die Druckqualität bleibt über die gesamte Lebensdauer der Druckpatronen konstant. Dank der geringen Größe und des niedrigen Stromverbrauchs eignen sich die Patronen hervorragend für mobile Drucker. HP - 3 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für QuietJet Plus; ThinkJet Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 7 cm | | Transporttiefe | 3.8 cm | | Transporthöhe | 11.4 cm | | Transportgewicht | 90 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 3 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 750.000 Zeichen | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP QuietJet Plus ¦ HP ThinkJet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |