Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001116
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4195A
EAN/GTIN:
     6235689785465
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Das HP Color LaserJet C4195A Drum Kit Belichtungstrommel-Kit für die HP Color LaserJet 4500/4550 Serien hat eine typische Lebensdauer von bis zu 25.000 Seiten in Schwarzweiß/6.250 Seiten in Farbe bei einem Deckungsgrad von durchschnittlich 5 %.
HP - Original - Trommeleinheit - für Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550DN, 4550HDN, 4550N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
29.9 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung (nur schwarz)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550dn, 4550DN Plus, 4550hdn, 4550HDN Plus, 4550n, 4550N Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.