Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 92A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4092A
EAN/GTIN:
     0886985853134
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 92A LaserJet Druckkassette schwarz mit Ultraprecise Technologie für die HP LaserJet 1100 und 3200 Druckerserien. Exzellente Ausdrucke – günstiger als mit den meisten Kopierern. Die Reichweite der Kassette beträgt durchschnittlich 2.500 Standardseiten.
HP 92A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4092A) - für LaserJet 1100, 1100a, 1100a se, 1100a xi, 1100se, 1100xi, 3200, 3200m, 3200se
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.1 cm
Transporttiefe
13.1 cm
Transporthöhe
16.5 cm
Transportgewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1100, 1100a, 1100a se, 1100a xi, 1100se, 1100xi, 3200, 3200m, 3200se
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1550A003
ab € 27,16*
Ähnlich
Ampertec
C4092A
ab € 94,28*
Ähnlich
Ampertec
C4092A
ab € 127,08*
Ähnlich
Ampertec
C4092A
ab € 29,40*
Ähnlich
Ampertec
C4092A
ab € 39,55*
Ähnlich
WhiteBox
C4092A
ab € 18,33*
Ähnlich
WhiteBox
C4092A
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.