Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 03A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3903A
EAN/GTIN:
     0886980606360
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 03A LaserJet Druckkassette mit schwarzem Microfine Toner für die HP LaserJet 5p, 5mp, 6p und 6mp Drucker. Mit der Kassette können etwa 4.000 Seiten gedruckt werden. Für klare, gestochen scharfe Ausdrucke geht nichts über Original HP LaserJet Druckkassetten.
HP 03A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C3903A) - für LaserJet 5mp, 5p, 6mp, 6p
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 5mp, 5p, 6mp, 6p
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.