Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1000945
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3876A
EAN/GTIN:
     0848412012736
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
Mit dieser klaren, recycelbaren Folie setzen Sie Projekte zuverlässig um und demonstrieren die Professionalität Ihrer Arbeit. Drucken Sie mehrfache Overlays und transparente Bilder mit exzellenter Linienqualität und konsistenten, lebendigen Farben.
HP - Klar - Rolle (61 cm x 22,8 m) - 174 g/m² - 1 Stck. Transparentfolie - für DesignJet 45XX, 510, 5100, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T610, T620, T770, Z3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
63.5 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
10.7 cm
Transportgewicht
3.1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
Rolle (61 cm x 22,8 m)
Medientyp
Transparentfolie
Mediengewicht
174 g/m²
Medienfarbe
Klar
Enthaltene Menge
1 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 120, 120nr, 330, 350c, 4000, 4000ps, 430, 430d, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 600, 650c, 650c/ps, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, 9000s, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, Z2100, Z3100, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.