Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Rolle (91,4 cm x 45,7 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1000942
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3868A
EAN/GTIN:
     0848412014228
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
HP DesignJet Druckmedien bieten in Sachen Großformatdruck eine hervorragende Qualität für alle Benutzer von HP DesignJets - von Einzelhandelsgeschäften und Print Shops über Grafikdesigner bis hin zu Anbietern von professionellen Druckdienstleistungen und GIS-Benutzern. Sie sorgen gemeinsam mit den Original HP Tinten für eine erstklassige Tintenhaftung und ermöglichen auf diese Weise besonders gleichmäßige Flächenfüllungen, tiefes Schwarz und konsistente, originalgetreue Farben. HP DesignJet Druckmedien sind besonders einfach einzulegen und werden problemlos und zuverlässig in den Drucker eingezogen - so entstehen bei allen Anwendungen gleichmäßig bedruckte und schnell trocknende Resultate.
HP - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Pauspapier - für DesignJet 40XX, 45XX, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T610, T770, T790, Z3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
94.9 cm
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Pauspapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 600 (36"), 650c (36"), 650c/ps, 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 61,74* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.