Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1000915
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6568B
EAN/GTIN:
     0883585506996
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
HP - Beschichtet - Rolle (137,2 cm x 45,7 m) - 98.5 g/m² - Papier - für DesignJet 3000, 3500, 3800, 5000, 5100, 5500, L26500, Z6100, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
141.6 cm
Media
Mediengrößen
Rolle (137,2 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
98.5 g/m²
Beschichtung
Beschichtet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5100, 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), L26500, Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.