Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x AMD EPYC 7F52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8753932
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3AC
EAN/GTIN:
     4063872943420
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
2 x AMD EPYC 7F52 - 3.5 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 256 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2450 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7F52
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
3.5 GHz
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
240 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.009,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.322,13*
€ 13.473,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.246,23*
€ 13.383,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.059,92*
€ 13.161,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.009,80*
€ 13.101,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.