Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x AMD EPYC 7H12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8753421
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3AA
EAN/GTIN:
     4063872943406
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
2 x AMD EPYC 7H12 - 2.6 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 256 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2450 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7H12
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
2.6 GHz
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.036,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.309,06*
€ 26.547,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.147,65*
€ 26.355,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.036,73*
€ 26.223,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.