Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MiniX NEO G41V-4 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8689168
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-G41V-4 MAX
EAN/GTIN:
     4897016413247
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MiniX NEO G41V-4 Max - Mini-PC - Celeron N4100 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 600 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.9 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
3.5 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 600
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N4100 / 1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 128 GB
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 ¦ SPDIF-Ausgang ¦ 1 x VGA-Ausgang
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, minix mini-pc, komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 248,22*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 93,15*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 63,76*
Ähnlich
MiniX
NEO-U22-XJ
ab € 123,93*
Ähnlich
MiniX
NEO-J50C-8SE
ab € 237,51*
Ähnlich
MiniX
NEO-Z83-4 MAX
ab € 185,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.