Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox 4 G3006UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8684905
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0252-M00960
EAN/GTIN:
     4711081269588
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ASUS Chromebox 4 ist mit einem Intel-Prozessor ausgestattet, um eine schnellere, konstantere und energieeffizientere Leistung zu erzielen. Zusätzlich werden bis zu drei 4K-Displays unterstützt. Die vielseitigen USB-C-3.2-Gen-1- und USB-3.2-Gen-2-Typ-A-Ports sorgen für schnelle Datenübertragungen, während USB-C auch Power Delivery sowie DisplayPort-Verbindungen unterstützt. Das Gerät bietet einen bequemen Zugriff auf Android-Apps über Google Play, damit Sie Ihre Lieblings-Apps mit der Leistung eines Mini-PCs erleben können.
ASUS Chromebox 4 G3006UN - Mini-PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Chrome OS - Monitor: keiner - Gun Metal
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Farbe
Gun Metal
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Produktzertifizierungen
Wi-Fi CERTIFIED 6
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.85 cm
Tiefe
14.85 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.1 GHz
CPU
Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
SATA
Kapazität
1 x 128 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1 (Spannungsversorgung)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,12*
€ 620,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.