Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ComboCord CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8674393
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468626
EAN/GTIN:
     4250774954856
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Universelles Kabel zum schnellen Aufladen und synchronisieren von Geräten mit USB Typ-C Anschluss.
4smarts ComboCord CA - USB-Kabel - USB, USB-C (M) zu USB-C (M) - 20 V - 3 A - 1.5 m - monochrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
40 g
Farbe
Monochrom
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, geflochten, Steckergehäuse aus Aluminium, bis zu 60 Watt Spannungsversorgung
Länge
1.5 m
Bewertete Stromstärke
3 A
Bewertete Spannung
20 V
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschlüsse
24-poliger USB-C - männlich (Eingang) ¦ 4-polig USB Typ A - männlich (Eingang) - abnehmbar
Stecker (zweites Ende)
24-poliger USB-C - männlich (Ausgang)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.