Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ComboCord USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8674373
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468548
EAN/GTIN:
     4250774925078
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Der Umstieg von Micro-USB auf USB Typ-C ist seitens der Hersteller in vollem Gange. Immer mehr Smartphones, Tablets und Notebooks unterstützen den neuen Standard. In der Übergangszeit müssen allerdings auch noch jede Menge Micro-USB-Geräte geladen werden. Genau hier setzt das 4smarts ComboCord Kabel an, das zu beiden Geräte-Gruppen kompatibel ist. Mit ihm müssen Sie zum Laden und Synchronisieren all Ihrer Geräte nur noch ein einziges Kabel parat haben.
4smarts ComboCord - USB-Kabel - USB (M) zu Micro-USB Type B/USB-C (M) - 2 A - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
30 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, geflochten
Länge
1 m
Bewertete Stromstärke
2 A
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Type B/USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.