| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8612597 Herst.-Nr.: 90PXG7W0-P0EAY100 EAN/GTIN: 4710483934322 |
| |
|
| | |
| ASRock Industrial NUC BOX - Barebone - Box - 1 x Core i3 1115G4 / 3 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Weitere Informationen: Allgemein | Typ | PC-Barebone | | Formfaktor des Produktes | Box | | Integrierte Peripheriegeräte | Laufzeitüberwachung | | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | RAM | Installierte Anzahl | 0 GB / 64 GB (Max) | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Steckplatz | 2 (Gesamt) / 2 (frei) | | Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | Netzwerk | Ethernet-Ports | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet | | Ethernet-Controller | Intel I219-V / I225-V | | Wireless LAN unterstützt | Ja | | Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 200 | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz, Schraubenset | | VESA-Halterung | Ja | | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, DisplayPort 1.4 | Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil | | Gestellte Leistung | 90 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA | | Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s | Cache-Speicher | Installierte Größe | 6 MB | | Cache pro Prozessor | 6 MB | Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem | Monitor | Monitortyp | Keiner. | Audioausgang | Soundmodus | Stereo | | Kompatibilität | High-Definition-Audio | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 cm | | Tiefe | 11.75 cm | | Höhe | 4.785 cm | | Gewicht | 1 kg | Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics | | Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort, USB-C | | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 | Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 | | Taktfrequenz | 3 GHz | | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.1 GHz | | Anz. der Kerne | Dual-Core | | Prozessoranzahl | 1 | | Max. Prozessoranzahl | 1 | Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD | Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) | | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280 | | Schnittstellen | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) | Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |