Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebox G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8596279
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     305R4EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195697370632
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Optimieren Sie die Produktivität Ihrer Belegschaft, in dem Sie ihr die Flexibilität bieten, skalierbare Leistung und skalierbaren Speicher bereitzustellen. Das kompakte Design ermöglicht ein einfaches Setup mit zahlreichen Anschlüssen, schnellen, stabilen Verbindungen und automatischen Updates von Chrome OS.
HP Chromebox G3 - Mini - 1 x Core i5 10310U / 1.7 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 64 GB - UHD Graphics - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Chrome OS - Monitor: keiner - Sparkling Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Farbe
Sparkling Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H-CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, FCC, WEEE, A-Tick, ICES, KC, RoHS2, BFR-frei, ICCP, PVC-free
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
85%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.93 cm
Tiefe
14.93 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
598 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
790 g
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.7 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10310U
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,38*
€ 862,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,25*
€ 849,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.