Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock DeskMini H470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8540560
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3R01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483931963
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASRock DeskMini H470 - Barebone - Mini-PC - LGA1200-Sockel - Intel H470 - keine CPU - RAM 0 GB - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Serial ATA-Kabel (2 Stück)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
15.5 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1200-Sockel
Chipsatz
Intel H470
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (Key E) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.