Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac Mit Retina 5K Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8529266
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXWU2D/A
EAN/GTIN:
     4065441000091
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Der All-in-One für alles. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es mit dem iMac machen. Er hat ein beeindruckendes Design, ist unglaublich intuitiv und voller leistungsstarker Tools, mit denen du jede Idee auf das nächste Level bringst. Und das 27" Modell sorgt für ein besseres Erlebnis - mit schnelleren Prozessoren und schnellerer Grafik, mehr Arbeitsspeicher und Speicherkapazität, erweiterten Audio- und Videofeatures und einem noch brillanteren Retina 5K Display. Er ist der Desktop-Computer, der alles kann - besser und schneller als je zuvor.
Apple iMac mit Retina 5K Display - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 3.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - Radeon Pro 5300 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - macOS Big Sur 11.0 - Monitor: LED 68.6 cm (27") 5120 x 2880 (5K) - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Stereo-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Lightning auf USB Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple iPhoto, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Apple Spotlight, Photo Booth, Power Saver, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Mission Control, Apple Preview, Karten, Erinnerungen, App Store, Kontakte, Notizen, Kalender, Apple AirDrop, Siri, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, Facebook, Twitter, Family Sharing
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Big Sur 11.0
Monitor
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Monitortyp
LED
Helligkeit
500 cd/m²
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, große Farbskala, arsenfrei, True Tone-Technologie, Standardglas
Native Auflösung
5120 x 2880 (5K)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Audioeingang
Typ
3-Mikrofon-Array
Kamera
Leistungsmerkmale
FaceTime-HD-Kamera
Auflösung
1080p
Kamera
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
51.6 cm
Gewicht
8.92 kg
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth
Verbindung
Drahtlos
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Apple Magic Keyboard
Grafik-Controller
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Grafikprozessor
AMD Radeon Pro 5300
Videoschnittstellen
USB-C
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Speicherkarte
Maus
Technologie
Laser
Merkmale
Multi-Touch
Schnittstelle
Bluetooth
Verbindung
Drahtlos
Mausname
Apple Magic Mouse 2
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3.3 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.762,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,83*
€ 2.282,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,51*
€ 2.243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,86*
€ 2.175,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,31*
€ 2.131,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,30*
€ 2.097,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
ab € 55,97*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,37*
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 103,76*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.