Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony G-Series QDG64F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8459211
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     QDG64F
EAN/GTIN:
     4548736107571
Suchbegriffe:
XQD Card
XQD Speicherkarte
sony xqd card 64gb
xqd card
Diese Speicherkarte für den professionellen Einsatz besticht durch ultrahohe Schreib- und Lesegeschwindigkeiten und eignet sich damit hervorragend für schnelle Serienbildaufnahmen und 4K Videoaufnahmen.
Sony G-Series QDG64F - Flash-Speicherkarte - 64 GB - XQD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
XQD Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, röntgenstrahlenbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 440 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 400 MB/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: xqd card 64gb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.