Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8348576
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK83AT
EAN/GTIN:
     5706998309709
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
HP - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Sonderaktion - für HP 280 G3, 280 G4, 280 G5, 285 G3, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 295 G6; Desktop Pro A 300 G3, Pro A G3, Pro 300 G6; EliteDesk 705 G5 (DIMM), 800 G5 (DIMM), 800 G6 (DIMM), 805 G6 (DIMM); Engage Flex Pro-C Retail System; ProDesk 400 G7 (DIMM), 405 G6 (DIMM), 600 G5 (DIMM); Workstation Z1 G5, Z1 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP L26007-001, HP 3TK83AT
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Preistyp
Sonderaktion
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G3, 280 G4, 280 G5, 285 G3, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 295 G6 ¦ HP Desktop Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro A G3, Pro 300 G6 ¦ HP EliteDesk 705 G4 (DIMM), 705 G5 (DIMM), 800 G4 (DIMM), 800 G5 (DIMM), 800 G6 (DIMM), 805 G6 (DIMM) ¦ HP Engage Flex Pro Retail System, Flex Pro-C Retail System ¦ HP ProDesk 400 G5 (DIMM), 400 G6 (DIMM), 400 G7 (DIMM), 405 (DIMM), 405 G6 (DIMM), 600 G4 (DIMM), 600 G5 (DIMM) ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.