Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP - DDR4 - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1244-3TK87AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK87AT
EAN/GTIN:
     5706998309761
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
HP - DDR4 - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Sonderaktion - für HP 280 G4; Desktop Pro A 300 G3; EliteDesk 705 G5; ProDesk 400 G7; Workstation Z1 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 834932-001, HP 3TK87AT
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Preistyp
Sonderaktion
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G3, 280 G4, 285 G3, 290 G2, 290 G3 ¦ HP Desktop Pro A 300 G3, Pro A G2 ¦ HP EliteDesk 705 G4, 705 G5, 800 G4, 800 G5 ¦ HP ProDesk 400 G5, 400 G6, 400 G7, 405 G4, 600 G3, 600 G4, 600 G5 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1244
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 65,92*
pro Stück
€ 12,50*
ab € 62,96*
€ 66,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,56*
€ 70,46*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 83,94*
€ 87,77*
Preise: Lager 1244
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1244
Versand: Lager 1244
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1244
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.