Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo VMware vSphere Standard Acceleration Kit v6 3Y Support 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Lenovo VMware vSphere Standard Acceleration Kit v6 3Y Support 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Lenovo VMware vSphere Standard Acceleration Kit v6 3Y Support 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     C1001-8228255
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37936
EAN/GTIN:
     0889488497737
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance, verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung, Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 11 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR530; SR570; SR630
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4208
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Cache-Speicher
11 MB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
11 MB
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,63*
€ 1.071,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,29*
€ 1.071,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,48*
€ 1.038,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,29*
€ 1.014,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,37*
€ 970,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.