Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165973
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-68CT-C2101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Der Hauptvorteil des AIM-68 ist seine hohe Erweiterbarkeit für diverse Anwendungen. Mit seinem kompakten und leichten Design, mehreren I/O Ports und anwendungsorientierter Peripherie bietet der AIM-68 die Portabilität und Flexibilität, die benötigt wird, um verschiedenste Anforderungen in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien zu erfüllen.
Advantech AIM-68 - Tablet - Win 10 IoT Enterprise - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") TFT (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x7 Z8750
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Sensoren
G-Sensor, Umgebungssensor, elektromagnetischer Kompass
Kennzeichnung
DOC-B, UL 60950, CB, R&TTE, RoHS, PSE Mark, TELEC, UL 2054, REACH, PTCRB, IP65, SRRC, IEC 62133, FCC-ID, FCC-15 (Class B)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3.048 km
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Kapazität
26 Wh
Betriebszeit
Bis zu 5.5 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
1.83 cm
Höhe
18.01 cm
Gewicht
980 g
RFID
Frequenz
13.56 MHz
Multimedia
Audio
Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Micro-HDMI ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-in/Line-out ¦ 1 x Dock
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
5 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1") TFT
Helligkeit
380 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR3 SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,68*
€ 1.321,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,63*
€ 1.308,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,92*
€ 1.262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,55*
€ 1.232,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,24*
€ 1.193,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.