Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-65 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165970
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-65AT-22307000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Der AIM-65 ist ein Tablet-PC ausgestattet mit einem Intel Atom Prozessor für die Unterstützung von zwei Betriebssystemen. Das leichte (600 g), robuste und lüfterlose Design des AIM-65 bietet maximale Mobilität und Konfigurationsflexibilität für eine Vielzahl von Einsatzszenarien. Zur Geräte-Hardware gehören Front- und Rückkamera, 32 GB eMMC-Speicher und ein 8" WUXGA IPS Full-HD-LCD-Display mit kratzfestem Corning Gorilla Glass 3 und Multitouch-PCAP-Steuerung.
Advantech AIM-65 - Tablet - robust - Win 10 IoT Enterprise - 64 GB eMMC - 20.3 cm (8") IPS (1920 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x5 Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Sensoren
Drehungssensor, G-Sensor, Umgebungssensor, elektromagnetischer Kompass
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, CCC, IC, FCC, ISO 14443 type A, TELEC, ISO 14443 type B, ISO 15693, PTCRB, IP65, LVD, SRRC, NCC, RCM, FeliCa, SAE J1455, FCC-ID, RED
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
1.45 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
600 g
RFID
Frequenz
13.56 MHz
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Micro-HDMI ¦ 1 x Micro-USB ¦ 1 x Dock
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
5 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") IPS TFT
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,92*
€ 954,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,21*
€ 949,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,54*
€ 916,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,54*
€ 895,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,81*
€ 858,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.