Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne SWG Swing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Swing SWG USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne Swing SWG USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne Swing SWG USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne Swing SWG USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne Swing SWG USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1001-8134444
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177532-2
EAN/GTIN:
     4002903022451
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit diesem USB Key drehen Sie jetzt richtig auf. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und mit der genial einfachen Drehschutzvorrichtung ist der XLYNE SWG USB Stick ein zuverlässiger Speicherort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges swingen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch. Da die Stromversorgung bei Ihrem USB Drive 2.0 SWG wird über den USB Port sichergestellt mit einem Standard USB Port ist der Swing USB Key von XLYNE sofort und jederzeit einsatzbereit. Anschließen und losspeichern.
xlyne SWG Swing - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Drehbarer Deckel
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 160,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.