Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Wing Boost 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8106723
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000157
EAN/GTIN:
     4250280379761
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Durch ein fest integriertes Leitrad im Lüfterrahmen konnte der statische Druck deutlich erhöht sowie eine Drallreduzierung bei der Austrittsströmung erzielt werden. Das Ergebnis ist eine weitere Optimierung der radialen Strömungskomponente und eine daraus resultierende Geräuschreduzierung da die Strömung beim Eintreffen des Luftstroms auf den Aluminium-Fin nicht hart gebrochen wird.
Alpenföhn Wing Boost 3 - Gehäuselüfter - 140 mm (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
1 x Kabelverlängerung, 1 x 7 VDC-Adapter, 4 x Gummischnallen
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
MTBF
280,000 Stunden
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Plus-Funktion, PWM-Steuerung
Drehgeschwindigkeit
400 - 1050 U/min
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
19 dBA
Energieverbrauch
1.32 W
Nennstrom
0.11 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
100,3 m³/h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.