Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION Q-Series QS10.241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8093760
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS10.241
EAN/GTIN:
     0875404000167
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
PULS DIMENSION Q-Series QS10.241 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 100-240 V - 720 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
24 - 28 V
Leistungskapazität
720 Watt
Effizienz
93.9%
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
12.4 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 184,72*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 257,32*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 186,42*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 5,73*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 10,05*
Zubehör
RS Pro
359015
ab € 70,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.