| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8092426 Herst.-Nr.: 931.250 EAN/GTIN: 4057298031298 |
| |
|
| | |
| TWIST ist die ideale Steckdosenleiste für die Küche. Dank seiner kompakten Bauweise und der geringen Einbautiefe lässt er sich platzsparend in Küchenarbeitsplatten integrieren. Die Zuleitung wird in unmittelbarer Nähe des Gehäuses geführt, so dass die Einbautiefe nicht mehr als ca. 40 mm beträgt - dies ermöglicht somit eine einfache Montage, auch in Schubladen. TWIST ist ästhetisch ansprechend verarbeitet und passt sowohl zu modernen als auch zu rustikalen Designs. Das Verschlusssystem ist genial: Nach dem Gebrauch kann man den Deckel drehen, um die Steckdosen darunter verschwinden zu lassen. Bachmann Twist - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 2 - 2 m - Mattes Weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Mattes Weiß | | Gerätetyp | Steckdosenleiste - extern | | Kabellänge | 2 m | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel 2 m | Stromversorgungsgerät | Eingangsanschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste weiß 2m, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß |
| | |
| |