| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7966123 Herst.-Nr.: V7192004GBS-X16 EAN/GTIN: 5050914077792 |
| |
|
| | |
| V7 - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 4 GB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | X16 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL17 | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 55 mm x 170 mm x 15 mm / 30 g | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 4gb sodimm, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb |
| | |
| |