| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7966122 Herst.-Nr.: V7192004GBD-X16 EAN/GTIN: 5050914077761 |
| |
|
| | |
| V7 - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 4 GB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | X16 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL17 | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 55 mm x 170 mm x 15 mm / 30 g | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |