Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-3307784
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRQP2D/A-142004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Mac
Mac Notebook
MacBook
Mit den Intel Core Prozessoren reagiert das MacBook jetzt schneller als je zuvor. Von alltäglichen Aufgaben wie dem Öffnen von Apps und Dateien bis hin zu anspruchsvolleren Rechenprozessen hast du dank schnelleren SSDs und Turbo Boost Leistung von bis zu 3,6 GHz genug Power für den ganzen Tag. Jede Komponente im MacBook wurde speziell dafür entwickelt, aus dem unglaublich dünnen und leichten Gehäuse das Optimale rauszuholen. Apple hat die effizientesten Prozessoren ausgesucht und macOS optimiert, damit sie so energiesparend wie möglich arbeiten. Da für die Kühlung kein Ventilator nötig ist, gibt es mehr Platz für die Batterie, die dich unterwegs durch den ganzen Tag bringt.
Apple MacBook - Core i5 1.3 GHz - Apple macOS Mojave 10.14 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 30.5 cm (12") IPS 2304 x 1440 - HD Graphics 615 - Wi-Fi, Bluetooth - Gold - kbd: Englisch - US - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Mojave 10.14
Speicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit
1866 MHz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Farbe
Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Lokalisation
Sprache: Englisch
Preistyp
CTO
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Kontakte, Notizen, Kalender, Apple AirDrop, Siri, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers
Display
Typ
30.5 cm (12") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2304 x 1440
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, 226 ppi, arsenfreies Glas, Beryllium-frei, 178° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
41.4 Wh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Akkubetriebszeit
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 12 Stunden ¦ Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.05 cm x 19.65 cm x 1.31 cm
Gewicht
920 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (7. Gen.) 1.3 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
3.2 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache
L3 - 4 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 615
Kamera
Ja - 480p
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Englisch - US
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, 12 Funktionstasten
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
30 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - (gelötet) PCIe
... > DCI > Systeme > Notebooks
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.571,57*
€ 1.606,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.591,06*
€ 1.627,38*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 1.741,76*
€ 1.741,76*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,25*
€ 1.911,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,57*
€ 1.870,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.