Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 10000VA RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7689268
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT10RMXLIX806
EAN/GTIN:
     0731304334507
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.
APC Smart-UPS SRT 10000VA RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 10 kW - 10000 VA - Ethernet 10/100, RS-232, USB - 6U - Schwarz - für P/N: AR2487G, AR3103SP, AR3105W, AR3106SP, AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3355W, NBWL0356A
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus, Auto-Restart
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Temperaturfühler
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
VDE, IEC 62040-2, IRAM, RoHS, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Ladezeit
1.5 Stunden
Menge
2
Laufzeit (bis zu)
3.8 min bei Volllast ¦ 11.5 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-275 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 2% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Hardwire 3-Wire (HN + G)
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
AC 100 - 275 V / 173 - 476 V
Energie-Nennleistung
480 Joules
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
10 kW / 10000 VA
Effizienz
94.6% at 100 Load, 95.1% at 50% Load, 94% at 25% Load, 95% at 75% Load
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse
Hardwire 5-Wire (3PH + N + G), Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
71.5 cm
Höhe
26.3 cm
Gewicht
111.82 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
100 cm
Transporthöhe
46.1 cm
Transportgewicht
130 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF002, AP5017, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR7050, NBWL0356A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Verwaltung (USB) ¦ Management (Fast Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (frei) x SmartSlot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.342,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.608,00*
€ 10.243,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.545,13*
€ 10.168,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.391,20*
€ 9.985,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.342,16*
€ 9.927,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.