Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandisk MobileMate Kartenleser (microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7668955
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDR-B531-GN6NN
EAN/GTIN:
     0619659169039
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit dem MobileMate USB 3.0 microSD Reader können Sie Daten von der Speicherkarte Ihrer Kamera oder Drohne einfach und schnell übertragen. Der kompakte und robuste Kartenleser funktioniert ohne Downloads oder zusätzliche Software und ist mit USB 3.0 und USB 2.0 kompatibel. Dank der schnellen Datenübertragung können Sie in kürzester Zeit wieder neue Aufnahmen machen.
Sandisk MobileMate - Kartenleser (microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser
Unterstützte Speicherkarten
microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Memory Card
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Lokalisation
Weltweit
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 73,36*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 138,12*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 181,62*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 176,44*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 294,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 286,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 290,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 384,13*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 411,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 418,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 354,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 406,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 500,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 534,64*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 503,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.