Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UC350 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7636913
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6048-L432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ADATA UC350 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C - Gold - für Celsius J550, M770, W580; ESPRIMO D538/E94, P558; PRIMERGY CX2560 M4, CX2570 M4, RX2530 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Gold
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 30 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D958/E85+, P558, P956 E90+ ¦ Fujitsu PRIMERGY CX2560 M4 air cooling, CX2570 M4 PCI air cooling, RX2530 M4 Liquid Cooling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.