Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WT6000 Wearable Computer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bmwt601
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WT60A0-TS2NEWR
EAN/GTIN:
     8596375106956
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem unglaublichen Halterungssystem passt der WT6000 jedem Mitarbeiter, egal welche Größe sein Arm hat. Die integrierte NFC-Funktionalität ermöglicht Mitarbeitern eine umgehende Kopplung mit dem Bluetooth-Ringscanner, -Headset und -Druckern von Zebra durch Antippen zu Beginn von jeder Schicht. Dies erleichtert die Implementierung einer komplett freihändigen, sprachgesteuerten Lösung. Und die robuste Bauweise für Industrieanwendungen sorgt für maximale Betriebszeiten in anspruchsvollen Umgebungen.
Zebra WT6000 Wearable Computer - Datenerfassungsterminal - robust - Android 7.1 (Nougat) - 8 GB - 8.1 cm (3.2") IPS (800 x 480) - Barcodeleser - USB-Host - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 7.1 (Nougat)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, LED-Anzeige, kapazitiver Touchscreen, Lautsprecher mit Sprechtaste, 3 programmierbare Tasten
Lokalisierung
Weltweit
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
AirWatch, Gallery, Enterprise Browser, DataWedge
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3350 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, IPsec, TKIP, AES, TTLS, EAP-TTLS, EAP-TLS, CCXv4, PAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
245 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
USB-Host
Ja
Bildschirm
Typ
8.1 cm (3.2") IPS TFT
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Corning Gorilla Glass 3
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM
2 GB
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.720,68*
€ 1.855,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.728,99*
€ 1.856,76*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.718,67*
€ 1.856,77*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.767,89*
€ 1.909,77*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.855,70*
€ 2.208,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.840,82*
€ 2.190,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.790,00*
€ 2.130,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.755,06*
€ 2.088,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.720,68*
€ 2.047,61
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.