Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 700S Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7585901
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDC700S
EAN/GTIN:
     0760557841906
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 700S Speicherkarten sind speziell für aktuelle UHS-II kompatible Spiegelreflexkameras und Camcorder entwickelt worden, um das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Mit ihrer extrem hohen Performance ermöglichen die Karten professionellen Fotografen und Videografen die Aufnahme von unkomprimierten RAW-Bildern und hochauflösenden 4K-Videos.
Transcend 700S - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Video Class V90 / UHS-II U3 / Class10 - SDHC UHS-II
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDHC UHS-II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 285 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 180 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V90 / UHS-II U3 / Class10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend RecoveRx
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS64GSDC700S
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.