Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Professional Rack Mount PR750ERT2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7578390
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR750ERT2U
EAN/GTIN:
     8592978112929
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PR750ERT2U gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, Workstations, Server, NAS / Speichergeräte, Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte, aber auch für Heimkinosysteme, Multimediageräte und Videoüberwachungssysteme. Die USV lässt sich als Rackmount oder im Tower-Design installieren. Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten. Der Ausgangsleistungsfaktor der USV beträgt 1, was bedeutet, dass an die USV mehr Geräte/Lasten als an USV mit niedrigeren Leistungsfaktor angeschlossen werden kann. Sie verfügt über eine intelligente Batteriemanagement-Technologie, die den Batterien hilft eine längere optimierte Lebensdauer zu erreichen, indem die Batteriespannungen der einzelnen Batterien ausgeglichen werden. Eine in Zweiphasen gesteuerte Ladetechnologie lädt die Batterien schnell und sicher auf. Die Hot-Swap-fähigen Batteriesätze ermöglichen eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung. Das drehbare multifunktionale Matrix-LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen. Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an. Bei den XL-Versionen können an die USV externe Batterieerweiterungen zur Verlängerung der Laufzeiten im Notbetrieb angeschlossen werden.
CyberPower Professional Rack Mount PR750ERT2U - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 750 Watt - 750 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - aktive PFC - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, generatorkompatibel
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m ¦ USB-Kabel ¦ Kabel seriell ¦ EPO-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montageschienen, Rack - Montageösen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, RoHS, RCM
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Business Edition
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
52.5 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Versiegelt
Ladezeit
3 Stunden
Menge
1
Laufzeit (bis zu)
6.4 min bei Volllast ¦ 20 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
4 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 159 - 288 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz ± 3Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
10 x Strom IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Energie-Nennleistung
2430 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
750 Watt / 750 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 1%
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
17.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
53 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
24.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.