Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 600 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-3079600
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4HM98EA#ABD
EAN/GTIN:
     0193015005556
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der für Unternehmen geeignete HP ProDesk 600 MT präsentiert sich als hochgradig erweiterbarer PC mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, einem hohen Maß an Sicherheit und umfassenden Verwaltungsfunktionen in einem ansprechenden Gehäuse, das eigens für den modernen Arbeitsplatz gestaltet wurde.
HP ProDesk 600 G4 - Micro Tower - 1 x Core i5 8500 / 3 GHz - RAM 8 GB - HDD 1 TB - DVD-Writer - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Micro Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card (M.2)
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, halogenarm
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
9 MB
Cache pro Prozessor
9 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
Software
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Spare Key, Password Manager, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Manageability, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Credential Manager, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP PhoneWise, HP Sure Click, HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, Power On Authentication, HP SureStart Gen4, Ivanti Management Suite, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 2
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Mit Lautsprechern
Linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
27.4 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
7.14 kg
Tastatur
Tastaturname
HP Business Slim Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
49.9 cm
Transportgewicht
10.28 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (8. Gen.) 8500 / 3 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
4.1 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Chipsatz
Intel Q370
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Kapazität
1 x 1 TB
SSD-Cache
3D Xpoint (Optane) - 16 GB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) ¦ 1 intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 M.2 Card - 2280/2230 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
Schnittstellen
4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) (eine dieser ist schnell-ladend) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.1 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer - SATA
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, komplett-pc
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 693,55*
€ 695,22*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 694,72*
€ 696,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 697,67*
€ 699,27*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 708,82*
€ 710,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 710,41*
€ 711,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,55*
€ 825,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.