Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 400 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7578343
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4CZ91EA#ABD
EAN/GTIN:
     0192545991018
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Der ultrakompakte HP ProDesk 400 Desktop Mini fügt sich mit seinem kompakten, ansprechenden Erscheinungsbild harmonisch in den modernen Arbeitsplatz ein und präsentiert sich als kostengünstiger PC, der den Anforderungen Ihres wachsenden Unternehmens in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistung mehr als gerecht wird.
HP ProDesk 400 G4 - Mini Desktop - 1 x Core i3 8100T / 3.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mini Desktop
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH-CG
Verschiedenes
Kennzeichnung
Common Criteria EAL4+, halogenarm
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Effizienz
89%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.42 cm
Gewicht
1.25 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP Business Slim Keyboard
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
HDCP-kompatibel
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 5
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel B360
CPU
Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (1x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280/2230 (x4-Modus)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,96*
€ 605,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,76*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,47*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.