Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 400 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-107577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4CZ56EA#ABD
EAN/GTIN:
     0192545986359
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der speziell für den modernen Arbeitsplatz von heute und morgen entwickelte kleine, zuverlässige und sichere HP ProDesk 400 MT präsentiert sich als leistungsstarker PC mit einer skalierbaren Leistung, die sich Ihrem Unternehmenswachstum anpasst.
HP ProDesk 400 G5 - Micro Tower - 1 x Core i5 8500 / 3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Micro Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH-CG
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
ACPI, RoHS, WEEE, halogenarm
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Effizienz
90%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
9 MB
Cache pro Prozessor
9 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
Software
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Velocity, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Drive Packs (kostenloser Download), HP Client Catalog (kostenloser Download), HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP JetAdvantage, HP Wireless Wakeup, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP PhoneWise, HP BIOSphere Gen4, HP Manageability Integration Kit Gen2, Ivanti Management Suite, HP Client Security Manager Gen4
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
27.4 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
5.47 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen
VGA, DisplayPort
HDCP-kompatibel
Ja
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
49.9 cm
Transportgewicht
9.2 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (8. Gen.) 8500 / 3 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
4.1 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
Chipsatz
Intel B360
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 - volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280/2230 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (1x-Modus)
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer - SATA
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, komplett-pc
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,00*
ab € 541,39*
€ 550,95*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 541,49*
€ 551,06*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 555,06*
€ 565,87*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 555,09*
€ 566,14*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 566,94*
€ 578,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,95*
€ 655,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.