Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 600 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7578338
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3XW63EA#ABD
EAN/GTIN:
     0193015004993
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der für Unternehmen geeignete HP ProDesk 600 MT präsentiert sich als hochgradig erweiterbarer PC mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, einem hohen Maß an Sicherheit und umfassenden Verwaltungsfunktionen in einem ansprechenden Gehäuse, das eigens für den modernen Arbeitsplatz gestaltet wurde.
HP ProDesk 600 G4 - Micro Tower - 1 x Core i5 8500 / 3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Micro Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card (M.2)
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, halogenarm
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
9 MB
Cache pro Prozessor
9 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Spare Key, Password Manager, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Manageability, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Credential Manager, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP PhoneWise, HP Sure Click, HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, Power On Authentication, HP SureStart Gen4, Ivanti Management Suite, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 2
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
Linker/rechter Kanal
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
27.4 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
7.14 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP Business Slim Keyboard
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
49.9 cm
Transportgewicht
10.28 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q370
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (8. Gen.) 8500 / 3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) (eine dieser ist schnell-ladend) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.1 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280/2230 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer - SATA
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, komplett-pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,36*
€ 1.061,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,11*
€ 1.060,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.