Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7578332
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK84AA
EAN/GTIN:
     4047762527419
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
HP - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Elite Slice G2 (SO-DIMM); EliteDesk 705 G4 (SO-DIMM), 705 G5 (SO-DIMM), 800 G4 (SO-DIMM), 800 G5 (SO-DIMM); EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 800 G4, 800 G5, 800 G6; ProDesk 400 G5 (SO-DIMM), 405 G4 (SO-DIMM), 600 G4 (SO-DIMM); ProOne 400 G4, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 600 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 938168-001, HP 3TK84AA
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite Slice, Slice for Meeting Rooms, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Microsoft Teams Room ¦ HP EliteDesk 705 G4(SO-DIMM), 705 G5(SO-DIMM), 800 G4(SO-DIMM), 800 G5(SO-DIMM) ¦ HP EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 800 G4, 800 G5, 800 G6 ¦ HP ProDesk 400 G3(SO-DIMM), 400 G5(SO-DIMM), 405 G4(SO-DIMM), 600 G3(SO-DIMM), 600 G4(SO-DIMM) ¦ HP ProOne 400 G3, 400 G4, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 600 G3, 600 G5
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.