Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C1001-7573849
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV6671-8XB10-0AX1
EAN/GTIN:
     4025515078418
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SIMATIC Panel 270er Serie
Siemens - Flash-Speicherkarte - 512 MB - SD - RAL 6034
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
512 MB
Farbe
RAL 6034
Speicher
Formfaktor
SD Memory Card
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Höhe
32 mm
Dicke
2.1 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.409,59*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.358,31*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 287,21*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 545,97*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 532,97*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 964,15*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.142,64*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.320,24*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.414,70*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.330,62*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.860,44*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.908,13*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.154,51*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 962,75*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.370,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.