Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLocker Sentry ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7567648
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     SONE032
EAN/GTIN:
     5056006155096
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die Daten auf Ihrem Sentry USB Stick sind immer passwortgeschützt und ausgestattet mit einem höchsten Verschlüsselungslevel.
DataLocker Sentry ONE - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.1 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6, Microsoft Windows 7 64-Bit-Edition SP1, Windows 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS 10.13 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 mm
Tiefe
12.05 mm
Höhe
77.9 mm
Gewicht
54 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Wasserfest, automatische Sicherung, Schutzkappe, Read-Only Access Mode, Vandalismusschutz
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 Gen 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.