| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7539425 Herst.-Nr.: TS16GSDC300S EAN/GTIN: 0760557841012 |
| |
|
| | |
| Transcends SDXC/SDHC-300S-Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht. Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS-I U1 / Class10 - SDHC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 24 mm | | Tiefe | 32 mm | | Höhe | 2.1 mm | | Gewicht | 2 g | Arbeitsspeicher | Formfaktor | SDHC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Geschwindigkeitsklasse | UHS-I U1 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |