| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7522577 Herst.-Nr.: CT60-L0N-BSC210E EAN/GTIN: 5706998757623 |
| |
|
| | |
| Mit dem Honeywell-Mobilcomputer Dolphin CT60 können Sie jederzeit in Echtzeit auf wichtige Unternehmensanwendungen zugreifen und blitzschnell Daten erfassen, wo auch immer Sie gerade sind. Das extrem robuste und strapazierfähige Gerät ist ein echter Dauerläufer und sorgt sowohl auf der Verkaufsfläche als auch im Außeneinsatz für höchste Produktivität. Der CT60 lässt sich problemlos integrieren und punktet mit hoher Verlässlichkeit und Skalierbarkeit. Jetzt gehören die gefürchteten Integrationsprobleme endlich der Vergangenheit an, ohne dass Sie Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Verwaltungsfunktionen hinnehmen müssen! Honeywell Dolphin CT60 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 7.1.1 (Nougat) - 32 GB - 11.8 cm (4.7") Farbe TFT (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | | Betriebssystem | Android 7.1.1 (Nougat) | Speicher | Speicherkapazität | 32 GB | | Kompatibilität | microSDIO | | RAM | 4 GB - DDR4 SDRAM | | Max. unterstützte Kapazität | 512 GB | | Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Prozessor | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 | | Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | | Anz. der Kerne | 8 Kerne | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Staubfest, fallsicher, kapazitiver Touchscreen | | Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Druckmodus | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP67, IP65 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | | Min. Lagertemperatur | -30 °C | | Max. Lagertemperatur | 70 °C | Software | Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 4040 mAh | | Betriebszeit | Bis zu 12 Stunden | Kommunikationsformen | Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT) | | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, WPA2-PSK, TTLS, PEAP, CCXv4 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.25 cm | | Tiefe | 1.9 cm | | Höhe | 16 cm | | Gewicht | 350 g | Barcodes | Scanelementtyp | 2D-Imager | | Barcodelesegerät | Ja | Multimedia | Audio | Zwei Mikrofone, Lautsprecher | Erweiterung und Konnektivität | Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD | Navigationssystem | Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou | Hintere Kamera | Sensorauflösung | 13 Megapixel | Bildschirm | Typ | 11.8 cm (4.7") Farbe TFT | | Auflösung | 1280 x 720 | | Merkmale | Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, fingerabdruckbeständig, Handschuhmodus, optischer Kontakt | | Touchscreen | Multi-Touch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, honeywell barcode scanner, barcode scanner |
| | |
| |