Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70865 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7498102
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70865
EAN/GTIN:
     4016032441250
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit der Universal Travel Docking Station, USB Type-C von Digitus haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um neun weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brilliantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie zwei USB-C Anschlüsse - 1x Datenübertragung, 1x Power Delivery (PD 3.0). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden.
DIGITUS DA-70865 - Dockingstation - USB-C - VGA - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4K Ultra HD
Eingabegerät
SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 10 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
270 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x USB-C (Stromanschluss) ¦ 1 x Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.