Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blendschutzfilter for 13.3" Laptops 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7451380
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG133W9B
EAN/GTIN:
     0051128008232
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
3M Blendschutzfilter helfen, Blendeffekte zu zerstreuen und spiegelnde Reflexionen zu reduzieren, damit Ihr Bildschirm auch bei schwierigen und wechselnden Lichtverhältnissen im Innenbereich, in hell erleuchteten Innenräumen oder in der Nähe von Fenstern besser zu erkennen ist. Die matte Oberfläche ist mit den meisten Touchscreen-Displays kompatibel, lässt sich leicht reinigen und verbirgt Fingerabdrücke.
3M Blendschutzfilter for 13.3" Laptops 16:9 - Blendfreier Notebook-Filter - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Packungsinhalt
Klebestreifen, Rahmen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, matt
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
16.6 cm
Breite des Sichtbereichs
29.4 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.