Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Dual microSD Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7432422
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4045-L64
EAN/GTIN:
     4063872058995
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Fujitsu Dual microSD Enterprise - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Bootfähig, Hardware RAID 1 Support
Interfacetyp
USB 3.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
VMware ESXi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.