Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7389168
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD8787/48GB
EAN/GTIN:
     5711045178757
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC - für Dell PowerEdge C1100, C2100, C6100, M610, M710, R510, T410, T710; Precision T5500, T7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
48 GB: 3 x 16 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C1100, C2100, C6100, M610, M610x, M710, M710HD, R410, R510, R610, R710, T410, T610, T710 ¦ Dell Precision T5500, T7500
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
3 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.257,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,71*
€ 1.660,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,04*
€ 1.627,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,86*
€ 1.577,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,63*
€ 1.542,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,72*
€ 1.496,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.